Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAXELL Alkaline LR03 4PK BLISTER, Micro, AAA, 4 St. Blister,


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1927-max723671
Hersteller:
     Maxell
Herst.-Nr.:
     723671
EAN/GTIN:
     4902580164010
Suchbegriffe:
AAA Batterie
AAA Micro Batterie
Batterie AAA
Batterie LR03
MAXELL Alkaline LR03 4PK BLISTER, Micro, AAA, 4 St. Blister,

Durch die explosionsartige Zunahme von Geräten mit hohem Stromverbrauch sind die Super Alkaline Batterien beliebt bei Geräten wie tragbare Radios, Handlampen, ferngesteuerte Fahrzeuge, MP3 Player und tragbare GPS Systeme.
Erhältlich als Blister- und Schrumpfverpackung.
Größenbereiche: AA, AAA, C, D and 9V Batteriepackungen

Merkmale:
- Langlebige Super Alkaline Batterien für allgemeine Geräte
- 3x bessere Leistung als Standard-Alkaline Batterien (beim Einsatz in Kameras)
- Empfohlen für Geräte mit hoher Belastung
- Ablaufdatum ist auf der Batteriepackung angegeben, 10 Jahre Lebensdauer
- Konstruktion schützt vor Auslaufen
Weitere Informationen:
Batterie Ausführung:
LR03 AAA
Verpackung:
4er Blister
Batterietyp:
Alkaline normal
Weitere Suchbegriffe: Micro Batterie, AAA Akku, AAA Akkus, AAA Micro Akku, Akku AAA, Akku HR03, Akku HR3, Akku R03, Akku R3, Akkus AAA, Micro-Akku, aaa batterie, Batterien, Alkaline, Maxell, AAA, LR03
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
1727
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 0,67*
€ 1,05*
Lager 1927
130
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 0,65*
€ 1,05*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 0,68*
€ 1,07*
24 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,78*
€ 1,29*
12
pro Packung
€ 5,00*
ab € 0,97584*
€ 1,39584*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1927
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,05*
€ 1,25
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,93*
€ 1,11
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,91*
€ 1,08
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,84*
€ 1,00
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,80*
€ 0,95
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,65*
€ 0,77
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 0,1625* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1927
Versand: Lager 1927
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 140,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1927
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maxell
723758
ab € 0,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.