Bei der Flussmittelcreme STIRRI-V3-TF von STIRRI handelt es sich um ein ganz besonderes Material.
V3 ist die neueste No-Clean-Rezeptur, die die Leistung der STIRRI-Serie in einem einzigen universellen, REACH-konformen Flussmittel mit optischem UV-Tracer vereint. Außerdem besitzt es einen angenehmen nicht chemischen Duft welcher von den Nutzern als sehr angenehm empfunden wird.
Aktivierte Rückstände sind klar und nicht korrosiv.
Der Hersteller empfiehlt, stets alle Flussmittelrückstände zu entfernen, um eine Verunreinigung der Platine oder einen Spannungsabfall bei Schaltkreisen mit hoher Impedanz zu vermeiden; außerdem können nicht aktivierte Rückstände Feuchtigkeit aus der Luft aufnehmen und anschließend Korrosion verursachen.
Nach der Reinigung der Platine macht der integrierete UV-Tracer verbliebene Flussmittelreste unter UV-Licht sichtbar.
Das universelle No-Clean-Lotflussmittel ist für Zinn/Blei und bleifreie Anwendungen geeignet und erfüllt die REACH-Anforderungen.
- ROL0-Flussmittelklassifizierung , Kupferspiegeltest nach JIS-Z-3197 (1986) Abschnitt 6.6.2. ( IPC J STD 004 Test Methode IPC TM 650 2.3.32) erfolgreich bestanden.
- Ausgezeichnete Benetzungskompatibilität auf den meisten Leiterplattenoberflächen
- kolophoniumbasiertes, klebriges No-Clean-Lötflussmittel mit geringer Aktivität für den professionellen/industriellen Einsatz. Hochgelobt von professionellen Anwendern für seine starke, lang anhaltende Wirkung und einfache Reinigung . Dickflüssiger (im Vergleich zu STIRRI-V2-TF) und somit ideal für die mechanische Bestückung von Bauteilen und die industrielle Verarbeitung/Reinigung.
- Anwendbar für Spritzen, Schablonendruck, Rework, BGA-Kugelbefestigung und Reballing mit Standard-Zinn/Blei-Legierungen
- Optimale Viskosität - - 38-51 (Malcom @ 10 RPM/25°C (x103mPa/s)
- Breites Prozessfenster - hervorragende Leistung beim Flip-Chip-Bumping und Chip Scale Packaging. -machen Sie dort weiter, wo Sie aufgehört haben
- Hochtemperaturverträglich (bis zu 300°C/600°F)
- Geringe elektrochemische Migration (<1 Dekade Abfall).
- Die Spritzen können in industriellen Dosiermaschinen oder im Handbetrieb verwendet werden und sind mit einem Kolbenstopper ausgestattet. Der eingesetzte Kolben sollte nach Nutzung nicht wieder entfernt werden, da er die beste Abdichtung bietet, um den Kontakt mit Luft zu verhindern.
Lieferumfang: - 5 g Flussmittelcreme STIRRI-V3-TF in praktischer Dosierspritze. - Dosieraufsatz mit Metallspitze - inkl. Stößel zur manuellen Dosierung - Übersichtskarte mit Prozesstemperaturen für die beliebtesten Lötzinnlegierungen