Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QUICK Ionisierungs-Lüfter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht 2
Artikeldetailansicht 3
Artikeldetailansicht 4
Artikeldetailansicht 5
Artikeldetailansicht 6
Artikel-Nr.:
     1927-QU443C
Hersteller:
     Quick
Herst.-Nr.:
     302H000957
EAN/GTIN:
     4250078322627
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Das QK443C ist ein tragbares Tischgerät mit LED-Anzeige zur Erzeugung einer ausgeglichenen Ionenbalance. Über einen Gleichstromgenerator werden Nadeln mit positiven und negativen Ionen aufgeladen. Das Gebläse befördert den aufgeladenen Luftstrom zu den gewünschten Objekten um dort die Ladung zu neutralisieren.
Wenn dieser Luftstrom auf ein elektrostatisch aufgeladenes Objekt trifft, wird die Ladung neutralisiert. Hat das Objekt eine negative Ladung, zieht es positive Ionen aus dem Luftstrom, hat es eine positive Ladung zieht es negative Ionen aus dem Luftstrom.
Das Gerät kommt zum Einsatz, an Arbeitsplätzen zur Herstellung und Verarbeitung elektronischer Bauelemente, um einerseits den ESD-Schutz der Komponenten zu gewährleisten und andererseits Verschmutzung durch elektrostatisch angezogene Staubpartikel zu verhindern. Außerdem kann es eingesetzt werden, wenn statische Ladung ein Problem darstellt, z.B. Anziehen von Schmutz, Fehlausrichtung von sehr kleinen Teilen oder unerwünschtes Anhaften von Kunststofffolien.

Der Ionisator wird in der Regel auf der Werkbank in der Nähe des zu neutralisierenden Bereiches aufgestellt. Er kann auch an der Wand oder an einem Regal montiert werden. Wenn der Tischständer am Gerät montiert ist, verwenden Sie bitte M4 Schrauben, um das Gerät zu sichern.

Über die RS-485-Schnittstelle kann das Gerät an einen PC angeschlossen werden. Somit können bis zu 99 Geräte gleichzeitig überwacht werden. Sobald die Ionenbalance nicht mehr ausgeglichen ist wird Alarm ausgelöst.

Das Gerät sollte ca. 300 mm bis 900 mm vom kritischen Arbeitsbereich oder den zu neutralisierenden Objekten entfernt platziert werden. Es sollte so positioniert werden, dass es so viel Fläche wie möglich mit dem ionisierten Luftstrom bedeckt. Der Luftstrom kann durch Kippen des Gerätes auf dem Ständer nach oben oder unten gerichtet werden.

Ionisierungsbalance/ Spannungsdifferenz: weniger als +/-10V, nach Standard ANSI/ESD-S20.20-2014
Ausgangsspannung: +/-5000 VDC
Alarm-Einstellung bei Abweichung der Ionisierungsbalance: +/-15V - +/-50V
Ozon Erzeugung: <0,01 ppm (gemessen im Abstand von 15cm bei geringer Lüfter-Drehzahl)
Betriebstemperatur: 0-50°C
Gewicht: 1,7kg
Abmessungen B-H-T: 19x24x9,5cm
Effektiver zu ionisierender Bereich: 40x150 cm
Lautstärke im Abstand von 1m max. 45dB

Das Metallgitter ist magnetisch befestigt. Durch eine Drehung im Urzeigersinn um 90° kann es gelöst werden. Die Ionennadeln sind nun zugänglich und können gereinigt werden.
Weitere Informationen:
Ionisierungsbalance:
+/- 10 V
Ausgangsspannung:
+/-5000 VDC
Ozon Erzeugung:
<0,01 ppm
Effektiver zu ionisierender Bereich:
40x150 cm
Lautstärke:
45 db
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter dc, Lötstation, Entlötstation, Handlötstation, SMD, ESD, THT, SMT, Lötkolben, Quick, Rework, Static, Eliminator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 295,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 358,94*
€ 427,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 350,22*
€ 416,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 336,00*
€ 399,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 295,72*
€ 351,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Quick
3202
ab € 104,59*
Ähnlich
Quick
3104
ab € 68,34*
Ähnlich
Quick
861DW
ab € 202,16*
Ähnlich
Quick
317HF01037
ab € 211,66*
Ähnlich
Quick
TS1200
ab € 127,71*
Ähnlich
Quick
TS2200
ab € 145,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.