Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolier und Schmieröl ECS 12 SILICONE, 400ml, Sprayflasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1927-ECS12Sili
Hersteller:
     ECS
Herst.-Nr.:
     ECS12Sili
EAN/GTIN:
     4260478917125
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schmieröl
Silikonspray
silikonspray 400 ml
silikonspray
Dickflüssiges Isolier und Schmieröl ECS 12 SILICONE, 400ml, Sprayflasche

- Hochwertiges und dickflüssiges Isolier und Schmieröl
- Trocknet nicht aus, ist wasserabweisend und wirkt daher auch als Feuchtigkeitspuffer
- Ist beständig innerhalb eines breiten Temparaturspektrums
- Greift die Werkstoffe nicht an und ist ungiftig

SILICONE ist ein hochwertiges, dickflüssiges Isolierund Schmieröl. Es trocknet nicht aus, ist wasserabweisend und wirkt daher auch als Feuchtigkeitspuffer. Es ist beständig innerhalb eines breiten Temperaturspektrums, greift die Werkstoffe nicht an und ist ungiftig.

SILICONE eignet sich hervorragend zur Vermeidung von Funkenüberschlägen bei Hochspannungstrafos, Röhrensockeln und zur Beseitigung von Kriechströmen und Coronaeffekten. SILICONE kann als Isolationsmaterial überall dort eingesetzt werden, wo ein Verkleben der behandelten Teile vermieden werden muss. Ferner ist SILICONE auch als Gleitmittel beim Einziehen von Drähten und alsTrennmittel bei der Formgebung einsetzbar.

SILICONE bietet eine rasche und zuverlässige Reinigung. Die zu reinigenden Stellen mit kräftigen Sprühstößen säubern. Bei schwer zugänglichen Stellen Sprührohr aufsetzen und mittels gezieltem Sprühstrahl reinigen. Nicht in der Nähe von Flammen oder heißen Gegenständern verwenden. Spannungsführende Geräte vor der Verwendung ausschalten. Reinigungshinweise des Geräteherstellers beachten!Lösemittel vor dem Einschalten vollständig verdunsten lassen.

Beschaffenheit: farblose, klare Flüssigkeit
Geruch: typisch mild
Dichte bei 25°C: 0,97 [g/cm3]
Viskosität Film bei 25°C: 1000mm²/s
Wärmeleitfähigkeit: 0,16 [W/m K]
Durchschlagsfestigkeit: 12 [kV/mm]
Dielektrizitätskonstante: 2,8 (0,5 bis 100 kHz)
Materialverträglichkeit: sehr gut
Temperaturbeständigkeit: -50°C bis +200°C
Verdunstungsgeschwindigkeit: mittel
Weitere Informationen:
Inhalt:
400 ml
Beschaffenheit:
farblose, klare Flüssigkeit
Geruch:
typisch mild
Dichte bei 25°C:
0,97 g/cm3
Viskosität Film bei 25°C:
1000 mm²/s
Wärmeleitfähigkeit:
0,16 W/m K
Durchschlagsfestigkeit:
12 kV/mm
Dielektrizitätskonstante:
2,8 (0,5 bis 100 kHz) (0,5 bis 100 kHz)
Materialverträglichkeit:
sehr gut
Temperaturbeständigkeit:
-50°C bis +200°C
Weitere Suchbegriffe: ecs, reiniger, reinigung, clean, cleaner, spray, lack, farbe, ol, oil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ECS
ECSKopf
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.