| |
|
| Artikel-Nr.: 1927-B9-360-0 Herst.-Nr.: 9-360-0 EAN/GTIN: 4250838528863 |
| |
|
| | |
| Bernstein ESD Erdungsmatte schwarz
- ESD Matte geeignet für Tisch, Regal oder Boden - Ableitwiderstand 10^6 bis 10^7 Ohm (Rückseite leitfähig 10^3 bis 10^4 Ohm) - Oberseite und Rückseite schwarz aus elektrostatisch leitfähigem Synthese-Kautschuk - mit 2 Druckknöpfen 10 mm für den Erdungsanschluss - ESD sichere Schutz- und Arbeitsplatzauflage für SMD/THT Bestückung - Hitzebeständig, Abriebfest - Verschleißfest und Dauerelastisch - Halogen frei - Maße 900 x 610 x 1,5 mm - Gewicht 1000 g
Anwendungsbereich
Die Erdungs-Matte als sichere Methode um elektrostatische Aufladung abzuleiten, geeignet für Tisch, Regal oder Boden.
Technische Produktbeschreibung
Produkt entspricht den Anforderungen nach DIN EN 61340-5-1. Technische Daten der Matte: Abrieb (Belastung: 5N) 130 mm³, Härte 80 Shore A, Eindruckversuch 0,1 mm, Temperatur Anwendungsbereich - bis + 60°C. Weitere Informationen: | | Ableitwiderstand: | 10^6 bis 10^7 Ohm | Druckknöpfe: | 2 x 10 mm | Maße: | 900 x 610 x 1,5 mm | Gewicht: | 1000 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Anti-Statik-Matte, Antistatik Matte, Antistatikmatten, ESD Matte, ESD Tischbelag, ESD Tischmatte, antistatik matte boden, anti statik matte, antistatikmatten schwarz, EPA, ESD, Erdung, Erdungsarmband, ESD-Matte, ESD-Bereich, Erdungsbuchse, löten, Elektronik-Arbeitsplatz |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 44,72* | € 61,80* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 46,95* | € 61,81* | | | | Lager 1927 | | | | | | € 4,95* | ab € 47,92* | € 63,19* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 54,71* | € 74,87* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 64,87* | € 83,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1927 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1927 | | Versand: Lager 1927 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 140,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1927 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|