Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein ESD Kunststoff Präzisionspinzetten Satz 5-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1927-B5-180
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     5-180
EAN/GTIN:
     4250838514996
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Elektronikpinzetten-Sets
Elektronikpinzettenset
ISO-Pinzette
Bernstein ESD Kunststoff Präzisionspinzetten Satz 5-tlg

- Inhalt: siehe Stückliste unten
- ESD Kunststoff Präzisionspinzetten für Elektronik und Feinmechanik
- Pinzettenspitzen in den Formen
spitz und sehr spitz
flach und flach breit
und eine gebogene Hakenspitze
- Pinzetten Material (Vestamid PA12 L-Ployamid)
glasfaserverstärktes Kunststoffmaterial
(Reinraum und EPA geeignet)
- elektrisch leitfähig 10^3 bis 10^5 Ohm
widerstandsfähig gegen Säuren
Temperaturbeständigkeit bis 175°C
- ESD ableitfähiger Werkzeughalter
praktischer Tischständer in Z-Form
für Pinzetten und Zangen
- Material aus stabilem 1,5 mm Stahlblech
ESD-Pulverbeschichtung lichtgrau RAL 7035
ableitfähig 10^4 - 10^5 Ohm
- Maße 105 x 70 x 170 mm
- Gewicht 216 g

Anwendungsbereich

Die ESD Kunststoffpinzetten bestehen aus technischen Hochleistungskunststoff. Diese Pinzetten haben einen optimalen Öffnungswinkel und eine perfekte Spitzen-Schließung, somit können Bauteile und Komponenten präzise und genau aufgenommen werden.
Der ESD ableitfähige Werkzeughalter als praktischer Tischständer in Z-Form ist aus stabilem 1,5 mm Stahlblech gefertigt. ESD-Pulverbeschichtung lichtgrau RAL 7035 ableitfähig 10^4 bis 10^5 Ohm. Kann für Pinzetten und Zangen genutzt werden.

Technische Produktbeschreibung

ESD Pinzetten Material (Vestamid PA12 L-Ployamid) ist ein glasfaserverstärktes Kunststoffmaterial (Reinraum und EPA geeignet) mit folgenden Eigenschaften: dauerhaft antistatisch, elektrisch leitfähig, antimagnetisch, widerstandsfähig gegen Säuren, Temperaturbeständigkeit bis 175°C, frei von Silikon und Armin.
Niedrigste Wasseraufnahme, außergewöhnliche Schlagzähigkeit und Kerbschlagzähigkeit selbst weit unter dem Gefrierpunkt, gute bis sehr gute Beständigkeit gegen Fette, Öle, Kraftstoffe, Hydraulikflüssigkeiten, viele Lösemittel sowie Salzlösungen und andere Chemikalien, ausgezeichnete Spannungsrissbeständigkeit, ausgezeichnete Abriebbeständigkeit, niedriger Gleitreibungskoeffizient bei Trockenlauf gegenüber Stahl, Polybutylenterephthalat, Polyacetal, Geräusch und Vibration dämpfende Eigenschaften.
Polyamid zugelassen für das Arbeiten im Reinraum oder an technischen Geräten, Sensoren, Lithographie-Maschinen, Spiegeln und Optiken von Lasergeräten oder im allgemeinen Maschinen- und Apparatebau.

Inhalt
ESD Kunststoff Präzisionspinzetten Satz bestehend aus:
- 5-180-0-ST ESD Werkzeughalter ZEE Holder ableitfähig
- 5-191 ESD Kunststoff Präzisionspinzette 120mm Form 2a Spitze 2mm breit
- 5-192 ESD Kunststoff Präzisionspinzette 120mm Form F Spitze 3mm breit
- 5-193 ESD Kunststoff Präzisionspinzette 120mm Form 35 Spitze 6mm breit
- 5-194 ESD Kunststoff Präzisionspinzette 120mm Form 6 Hakenspitze
- 5-195 ESD Kunststoff Präzisionspinzette 120mm Form BB sehr feine Spitze
Weitere Informationen:
Gewicht:
200 g
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1927
2
€ 4,95*
ab € 49,98*
€ 66,24*
€ 5,90*
ab € 55,67*
€ 77,21*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 59,47*
€ 86,38*
Preise: Lager 1927
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,24*
€ 78,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,30*
€ 76,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,50*
€ 74,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,19*
€ 70,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,60*
€ 67,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,98*
€ 59,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1927
Versand: Lager 1927
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 140,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1927
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-121
ab € 4,00*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-121-1
ab € 4,48*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-121-6
ab € 4,72*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-125
ab € 2,29*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-155
ab € 9,34*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-156
ab € 12,28*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-161
ab € 8,92*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-181
ab € 6,11*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-190 V
ab € 109,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.