| |
|
| Artikel-Nr.: 1927-B5-089-13 Herst.-Nr.: 5-089-13 EAN/GTIN: 4250838526777 |
| |
|
| | |
| Bernstein ESD SMD Pinzette 115mm Form 6 Edelstahl Hakenspitze, ableitfähig
- stabile, filigrane Hakenspitze - Form 6 - Material Edelstahl SA antimagnetisch - Oberfläche matt poliert, glatt und blendfrei - ESD-Beschichtung ableitfähig zwischen 10^6 und 10^9 Ohm - Gesamtlänge 115 mm - Gewicht 17 g
Anwendungsbereich
Anwendungsbereich
Pinzetten für die SMD/THT-Technik, zum Greifen von Bauteilen und Komponenten Mini MELFs, Dioden, Widerstände, oder einfache Aufnahme von Drähten.
Technische Produktbeschreibung
100% Edelstahl antimagnetischen, rostfrei und säurebeständig, reflektionsfrei matt feinpoliert. Nichtrostender austenitischer Chrom-Nickel-Qualitätsstahl mit niedrigem Kohlenstoffgehalt, für eine gute Korrosionsbeständigkeit. Die ableitfähige schwarze ESD-Beschichtung erzielt einen Oberflächenableitwiderstand von 10^6 bis 10^9 Ohm. Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 115 mm | Gewicht: | 17 g | ableitfähig: | 10^6 und 10^9 Ohm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewinkelte Pinzetten, Pinzette, gebogen, Pinzette, gewinkelt, Pinzetten, gebogen, Pinzetten, gewinkelt, ISO-Pinzette, Isolierpinzette, Pinzette isoliert, VDE-Pinzette, Pinzette SMD, SMD-Pinzette, Mehrzweckpinzette, Präzisions-Pinzette, Präzisionspinzette, Präzisionspinzette SMD, SMD-Präzisionspinzette, bernstein tools for electronics edelstahl esd pinzette, pinzette isoliert, präzisions-pinzette 115 mm, Pinzette, Greif-Pinzette, anti-magnetisch, säurebeständig, rostfrei, edelstahl, Reparatur, SMD, Bernstein, ESD |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 11,55* | € 16,74* | | | | Lager 1927 | | | | | | € 4,95* | ab € 11,66* | € 16,77* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 13,51* | € 21,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1927 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1927 | | Versand: Lager 1927 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 140,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1927 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|