| |
|
| Artikel-Nr.: 1927-B5-007-13 Herst.-Nr.: 5-007-13 EAN/GTIN: 4250838526623 |
| |
|
| | |
| Bernstein ESD Bestückungspinzette 145mm Greifbacken Ø 5x5mm ableitfähig
- gerade, 6 mm breite Greifbacken Ø 5 mm - Form 62 - Material Qualitätsstahl - ESD-Beschichtung ableitfähig zwischen 10^6 und 10^9 Ohm - Gesamtlänge 145 mm - Gewicht 22 g
Anwendungsbereich
Bestückungspinzette zum leichten Einführen und Ziehen horizontaler Bauelemente verschiedener Größen.
Technische Produktbeschreibung
Werkzeugstahl, die ableitfähige schwarze ESD-Beschichtung erzielt einen Oberflächenableitwiderstand von 10^6 bis 10^9 Ohm. Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 145 mm | Gewicht: | 22 g | ableitfähig: | 10^6 und 10^9 Ohm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ISO-Pinzette, Isolierpinzette, Pinzette isoliert, VDE-Pinzette, Pinzette SMD, SMD-Pinzette, Mehrzweckpinzette, Präzisions-Pinzette, Präzisionspinzette, SMD-Bestückungspinzette, SMD-Pinzette Bestückung, bestückungspinzette amb, bestückungspinzette, gerade pinzette isoliert, Pinzette, Greif-Pinzette, anti-magnetisch, säurebeständig, rostfrei, edelstahl, Reparatur, SMD, Bernstein, ESD |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 7,47* | € 10,94* | | | | Lager 1927 | | | | | | € 4,95* | ab € 7,52* | € 10,99* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 8,77* | € 13,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1927 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1927 | | Versand: Lager 1927 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 140,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1927 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|