Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein ESD-Reparaturset PROFI, 27-tlg., inkl. ESD-Handling-Set


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht 2
Artikeldetailansicht 3
Artikeldetailansicht 4
Artikel-Nr.:
     1927-B2290
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     2290
EAN/GTIN:
     4250838514811
Suchbegriffe:
ESD-Zange
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
BERSTEIN ESD-Reparaturset PROFI, 27-tlg., inkl. ESD-Handling-Set

Handliche Werkzeugklapptasche aus ableitfähigem Kunstleder. Die Tasche hat insgesamt 24 Gummischlaufen zur Aufnahme der Werkzeuge und weitere Teile. Durch das neue Design kann der Werkzeugbereich mittels Klettschlaufe aufgestellt werden, wodurch der Zugriff auf das Werkzeug wesentlich verbessert wird. Die Tasche hat zwei Druckknöpfe, an die ein Armband und ein Erdungskabel angeschlossen werden können (im Lieferumfang enthalten), wodurch jeder Arbeitsplatz zu einem ESD-Arbeitsplatz umgerüstet werden kann. Die große Aufl agefl äche (480 x 340 mm) bietet genügend Platz, um empfi ndliche elektronische Bauteile sicher zu bearbeiten. Zum Transport kann die Tasche auf ein handliches Maß schnell zusammengefaltet und durch ein Gummiband verschlossen werden.

Bestandteile:
2291 ESD-Werkzeugklappmappe
2-111 Saugnapf mit Ring - LCD Öffner
2-123 ESD Metallöffner Hebewerkzeug
2-124 Metallöffner Hebewerkzeug fl ach
2-129 6 Kunststofföffner Form Dreieck, 3 Kunststofföffner Form Dartpfeil, Kunststofföffner Form Stift spitz, orange
4-603 Schlitz-Schraubendreher mit ableitfähigem Heft, Klinge aus CV, verchromt, 40 x 1,5 mm
4-605 Schlitz-Schraubendreher mit ableitfähigem Heft, Klinge aus CV, verchromt, 40 x 2,0 mm
4-621 Kreuzschlitz-Schraubendreher, ableitfähiges Heft, Größe PH 000, Klingenlänge 40 mm
4-622 Kreuzschlitz-Schraubendreher, ableitfähiges Heft, Größe PH 00, Klingenlänge 40 mm
5-055-13 SMD-Pinzette,120 mm, sichelförmig super-spitz mit ESD-Beschichtung
5-059-13 SMD-Pinzette, 120 mm, fl ache, 2 mm breite, abgerundete Spitzen
6-661 TORX-Schraubendreher mit ableitfähigem Heft, Klinge aus CV, verchromt, T5
6-662 TORX-Schraubendreher mit ableitfähigem Heft, Klinge aus CV, verchromt, T6
6-721 Pentalob Schraubendreher mit ableitfähigem Heft, Klinge aus CV, P1
6-724 Pentalob Schraubendreher mit ableitfähigem Heft, Klinge aus CV, P4
9-342-1 Verstellbares, elastisches Kontaktarmband mit eingewebten versilberten
Kunststofffasern, allergiefrei, mit 3 mm Druckknopf
9-342-2 Hochelastisches Spiralkabel 2400 mm, mit zwei Druckknöpfen 3/10 mm
9-343-1 Erdungsleitung 1500 mm lang, mit 2 Druckknöpfen 10/10 mm
9-353 Isolierte Krokodilklemme mit Bananenstecker und Druckknopf 10 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1927
1
Frei Haus
ab € 132,66*
€ 165,30*
€ 5,90*
ab € 160,09*
€ 203,48*
Preise: Lager 1927
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 165,30*
€ 196,71
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 162,54*
€ 193,42
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 152,56*
€ 181,55
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 144,50*
€ 171,96
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 132,66*
€ 157,87
pro Packung
Lagerstand: Lager 1927
Versand: Lager 1927
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 140,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1927
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
2282
ab € 252,49*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
2280
ab € 283,21*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
2285
ab € 236,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.