Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

A.S.SAT Stahl Erdspieß 1 m verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1927-AS32910
Hersteller:
     A.S.SAT
Herst.-Nr.:
     32910
EAN/GTIN:
     4050822329106
Suchbegriffe:
Erdspieß
Campingzubehör
Sonnenschirmständer
Sonnenschirmbefestigung
Erdspieß aus Qualitäts-Stahl zur Befestigung einer SAT- Antenne oder eines Sonnenschirmes im Garten, auf dem Campingplatz oder am Strand.

Technische Daten

- Material: Qualitäts- Stahl
- Oberfläche: Feuerverzinkung EN ISO 1461
- Halterrohr: Ø 38 x 2 mm
- Gesamtlänge: 1000 mm
- Einschlagtiefe: 400mm
- der Zusatzbügel erleichtert die Handhabung
Weitere Informationen:
Typ:
Erdspieß
Material:
Stahl feuerverzinkt
Halterohr-Durchmesser:
38 cm
Einschlagtiefe:
40 cm
Länge:
100 cm
Besonderheiten:
inkl. Flügelschraube, Zusatzbügel erleichtert die Handhabung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.