| |
|
| Artikel-Nr.: 1927-AS32905 Herst.-Nr.: 32905 EAN/GTIN: 4050822329052 |
| |
|
| | |
| Dieses innovative Produkt wurde für die Antennenmontage auf dem Balkongeländer oder der Mauerbrüstung entwickelt. Aufgrund der Klemmvorrichtung ist kein Bohren erforderlich. Die Bausubstanz bleibt unversehrt. Technisch Daten: - Material - Qualitätsstahl mit Zertifikat, feuerverzinkt EN ISO 1461 - Rohr- Ø60 x 3mm x 30cm - Klemmvorrichtung - geeignet für Geländer oder Brüstungsstärke zwischen 8 bis 15cm - geeignet für Antennen bis Ø100cm Weitere Informationen: | | Typ: | Brüstungshalter | Material: | Stahl feuerverzinkt | Mastrohr-Durchmesser: | 60 mm | Besonderheiten: | Klemmvorrichtung geeignet für Geländer und Brüstungsstärke zwischen 8 und 15cm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |