Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

A.S.SAT Stahl Standfuß 100cm Rohr Ø 60mm nivellier- & zerlegbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht 2
Artikel-Nr.:
     1927-AS32120
Hersteller:
     A.S.SAT
Herst.-Nr.:
     32120
EAN/GTIN:
     4050822321209
Suchbegriffe:
Standfußhalter
Sat-Halter
Satschüssel
Satellitenantenne
Standfuß aus Qualitäts- Stahl- für Balkon oder Terrasse.

Technische Daten:

- Material: Qualitäts- Stahl
- Oberfläche: Feuerverzinkung EN ISO 1461
- Höhe: 1000 mm
- Halterrohr: Ø 60 mm x 2,0 mm
- nivellieren des Mastrohres möglich
- dreifache Verstrebung zum Ausgleich der Bodenunebenheiten
- 3 x Winkelprofil mit Langlöchern
- geeignet für SAT- Antennen bis Ø 120 cm
- zerlegbar

Der Standort sollte sich an einem möglichst windgeschützten
Platz auf der Terrasse oder Balkon befinden.
Weitere Informationen:
Typ:
Standfußhalter
Material:
Stahl feuerverzinkt
Höhe:
100 cm
Halterohr-Durchmesser:
60 mm
Besonderheiten:
nivellieren des Mastrohres möglich, dreifache Verstrebung zum Ausgleich von Bodenunebenheiten, zerlegbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,52*
€ 88,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,43*
€ 86,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,32*
€ 82,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,43*
€ 79,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,83*
€ 67,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
A.S.SAT
46008
ab € 1,00*
Zubehör
A.S.SAT
46004
ab € 1,62*
Zubehör
A.S.SAT
46020
ab € 1,54*
Zubehör
EGB
46007
ab € 1,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.