| |
|
| Artikel-Nr.: 1927-AS32110 Herst.-Nr.: 32110 EAN/GTIN: 4050822321100 |
| |
|
| | |
| Standfuß aus Qualitäts- Stahl- für Balkon oder Terrasse. Für Dübelbefestigung vorbereitet. Technische Daten: - Material: Qualitäts- Stahl - Oberfläche: Feuerverzinkung EN ISO 1461 - Höhe: 1000 mm - Halterrohr: Ø 48 mm x 2,0 mm - dreifache Verstrebung zum Ausgleich der Bodenunebenheiten - geeignet für SAT- Antennen bis Ø 100 cm - zerlegbar Der Standort sollte sich an einem möglichst windgeschützten Platz auf der Terrasse oder Balkon befinden. Weitere Informationen: | | Typ: | Standfußhalter | Material: | Stahl feuerverzinkt | Höhe: | 100 cm | Halterohr-Durchmesser: | 48 mm | Besonderheiten: | dreifache Verstrebung zum Ausgleich von Bodenunebenheiten, zerlegbar |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |