| |
|
| Artikel-Nr.: 1927-AS23902 Herst.-Nr.: 23902 EAN/GTIN: 4050822239023 |
| |
|
| | |
| Universelle Stahl- Halterung für die Garage für Fahrradheckträger inklusive Schrauben- und Dübel- Set. - Sehr stabile Ausführung - Schnelle und einfache Aufhängung des Fahrradträgers in der Garage Technische Daten: - Material: Stahl pulverbeschichtet - für fast jeden Heckträger mit Kugelkopfaufnahme - Schnelle und einfache Montage | Platzsparende Aufbewahrung - maximale Traglast 50 kg - Schrauben: Stahl 8x80 mm - Dübel: Fischer SX Dübel 12 mm - Passend für fast alle Fahrradheckträger außer Westfalia BC60 Die Höhe über Kugel des Halters beträgt ca. 15 cm womit sich ein Wandabstand von ca. 10 cm ergibt Weitere Informationen: | | Typ: | Wandhalterung für Fahrradheckträger | Traglast: | 50 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aufbewahrungssystem, Wandhalterung-Fahrradheckträger, A.S.Sat, Wandhalterung, Fahrrad, Heckträger |
| | |
| |