Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

A.S.SAT Terrassenständer / Windradhalter feuerverzinkt mit 3m Steckmast


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1927-AS21020
Hersteller:
     A.S.SAT
Herst.-Nr.:
     21020
EAN/GTIN:
     4050822210206
Suchbegriffe:
Terrassenständer
Windradhalter
A.S.Sat
Äußerst robuster Flächen- und Terrassenständer, aus feuerverzinktem Stahl, auch geeignet für die Montage von Micro- und Mini-Windgeneratoren.

Technische Daten:
- Material: Stahl - feuerverzinkt
- Mast: Ø 60 x 2mm x 300 cm (Steckmastsystem)
- Der Mast ist neigbar bis zu 2°
- Feld: geeignet für 4 x Betonplatten 50x50cm (nicht im Lieferumfang)
- Antirutschgummifüße.
- Sehr stabile Ausführung, geeignet für Micro- und Mini-Windkrafträder
- sehr schnelle und einfache Montage

Qualitätsmerkmale:
Das Unternehmen A.S.SAT hat sich seit 1992, auf die Herstellung hochwertiger Befestigungskomponenten und -systeme für Satelliten-Empfangsanlagen spezialisiert.
Für den Außenbereich verwendet A.S.SAT hauptsächlich, feuerverzinkten Stahl, da dieser den Witterungsverhältnissen besser stand hält als galvanisch verzinkter Stahl.
Weitere Informationen:
Typ:
Terrassenständer
Material:
Stahl feuerverzinkt
Mast-Durchmesser:
60 cm
Besonderheiten:
Antirutschgummifüße
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 345,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 406,15*
€ 483,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 402,24*
€ 478,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 367,65*
€ 437,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 360,28*
€ 428,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 345,35*
€ 410,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.