| |
|
| Artikel-Nr.: 192-1455 Herst.-Nr.: 001455 EAN/GTIN: 4250349923379 |
| |
|
| | |
| Manuelle Drahtbindemaschine, stanzt bis zu 15 Blatt 80 g / m², bindet bis zu 120 Blatt 80 g / m², für 34 Ringe 3:1-Teilung (8,467 mm), seitlich offene Stanzkanäle für grössere Papierformate &Kalenderproduktion, einstellbarer Papier-Seitenanschlag, einstellbarer Papier- Tiefenanschlag (2-6 mm), grossvolumiger herausnehmbarer Sammelbehälter für Stanzabfall, Mass-Band zur Bestimmung der benötigten Drahtbinderücken-Grösse, 2 Hebel zur einfachen Bedienung, mit Drahtaufhänge-Vorrichtung, 34 individuell ausschaltbare Stanzmesser, stabile Metallausführung - Lochung viereckig (4 x 4 mm). Artikeldetails: |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: drahtbindegerät, Bindegerät, Bindemaschine, Bindesysteme, Draht-Bindegerät, Spiralbinder, Spiralbindemaschine, Stanzgerät, Spiralbindegerät, Stanzmaschine, 34RG |
| | |
| |