Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF ATCA 14U 14S HIGH-PWR-R ECO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF ATCA 14U 14S HIGH-PWR-R ECO
SCHROFF ATCA 14U 14S HIGH-PWR-R ECO
SCHROFF ATCA 14U 14S HIGH-PWR-R ECO
Artikel-Nr.:
     1896-26.16.5568
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     11990903
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör

ATCA System ECO Modular Serie, 14 Slot, DC, 450 mit Slot

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
AdvTCA Systeme
Höheneinheiten:
14 HE
Verpackungshöhe:
0 mm
Verpackungsbreite:
0 mm
Verpackungstiefe:
0 mm
Paketgewicht:
0 kg
Bruttogewicht:
0
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: 11990903, 194605051090, AdvTCA Systeme, 19-zoll, Schroff, ENC_11990-903, 11990-903, nvent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 5.640,61*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.640,61*
€ 6.712,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.607,90*
€ 6.673,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.478,01*
€ 6.518,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.421,91*
€ 6.452,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.