| |
|
| Artikel-Nr.: 1886-M0878401 Herst.-Nr.: TVHS20220 EAN/GTIN: 4043158193183 |
| |
|
| | |
| TOTAL MODULAR: DIE VIDEO-TURSPRECHANLAGE Personen vor der Tur sehen, mit ihnen sprechen, die Tur offnen. Einfach zu installieren, modular an jedes Gebaude anpassbar ? und einfach bedienen am Monitor. Alles sehen, Gegensprechen, einfach die Tur offnen Der 10? Touch Monitor ist die Innenstation zur Bedienung der ModuVis Tursprechanlage. Er zeigt die Live-Bilder des Videomoduls (und weiterer Kameras) an und erlaubt das Gegensprechen in hoher Sprachqualitat. Per Touch wird die Tur geoffnet ? uber den am Videomodul angeschlossenen Turoffner (Tursummer). Der Monitor verfugt uber einen internen Speicher (microSD) zur Aufzeichnung von Szenen. Bedienkomfort lokal &, unterwegs: per Monitor &, App Die Bedienung erfolgt wahlweise uber den stationaren Touch Monitor oder mobil auf dem Smartphone/Tablet mittels ABUS Link Station App. IP-Installation (PoE, WLAN) Die Kommunikation zwischen PoE Monitor, Videomodul und weiteren Modulen erfolgt uber das IP-Netzwerk. Der Monitor ist mittels PoE-Installation einfach verkabelt, oder per WLAN und separater Stromleitung nutzbar. 2-Draht-Variante: siehe TVHS20210. Total modular, umfangreich erweiterbar Ein klarer Vorteil: Je nach Bedarf sind mit dem ModuVis System bis zu 49 Wohnparteien moglich ? mit min. je einem Monitor je Wohnung. Das Plus an Sicherheit: Bis zu 16 IP Kameras konnen zur Videouberwachung integriert und auf dem Monitor angezeigt werden. Welche Variante von Monitor und Videomodul (IP/PoE/WLAN oder 2-Draht) auch gewahlt wird ? die Systeme sind miteinander kompatibel. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Touch-Monitor, Touchmonitor, Touchscreen, Gegensprechanlage, Türsprechanlage, Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, abus videotürsprechanlage, gegensprechanlage, 10.4" touch screen |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 386,67* | € 457,27* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 387,05* | € 457,47* | | | | Lager 1886 | | | | | | € 6,40* | ab € 386,30* | € 457,48* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 410,08* | € 484,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1886 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1886 | | Versand: Lager 1886 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 80,00* | € 6,40* |
Mindestbestellwert: € 80,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|