Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens BE732R1B1 sw EB-Mikrowelle 900W 21L 38,2x59,4cm 5St Grill TFT-Displ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0875455
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     BE732R1B1
EAN/GTIN:
     4242003906712
Suchbegriffe:
Kombi-Mikrowelle
Mikrowelle mit Grill
Microwelle
Mikrowelle
Die Mikrowelle mit touchControl fur eine einfach und direkte Auswahl der Heizarten. Fur eine schnelle und grundliche Reinigung. Perfekt fur die Reinigung zwischendurch: Mit humidClean Plus ist die Reinigung Ihrer Mikrowelle nun einfacher als je zuvor. Einfach einen Tropfen Spulmittel in 400 ml Wasser geben und die Mischung auf den abgekuhlten Mirkrowellen-Boden geben und bei 80 Grad Unterhitze verdampfen lassen. Nach einer kurzen Abkuhlphase, konnen Sie die durch den Dampf aufgeweichte Verschmutzung mit einem Geschirrtuch oder einer sanften Burste entfernen. Automatisch zu perfekten Ergebnissen. Fur beste Ergebnisse: cookControl10 umfasst 10 Automatikprogramme fur die perfekte Zubereitung deiner Gerichte. Einfach das gewunschte Programm auswahlen und das Gewicht eingeben ? alles Weitere geht automatisch. Gleichma?ige Erwarmung leckerer Gerichte. Du mochtest dein Gericht in der Mikrowelle aufwarmen, ohne die Qualitat des Essens zu beeintrachtigen? Die Mikrowellen-Invertertechnologie versorgt die Mikrowelle konstant mit der benotigten Energie, wodurch dein Essen gleichma?ig erhitzt wird. So kannst du schonend erwarmtes Essen aus der Mikrowelle genie?en. Gleichma?igknusprige Ergebnisse. Mochtest du schnell dein Gratin - inklusive knuspriger Kruste - aufwarmen aber dein Backofen ist bereits belegt? Das geht auch in der Mikrowelle. Dank einer speziell strukturierten Heizplatte in der Mikrowellendecke wird die Hitze gleichma?ig verteilt und dein Essen wird schnell und grundlich erhitzt und entwickelt eine knusprige Kruste. Die selbstreinigende Beschichtung sorgt dafur, dass Fettspritzer absorbiert werden. Fur perfekte Grillergebnisse, die genauso gut schmecken, wie sie aussehen. Schnell und leistungsstark. Zeitsparend und leistungsstark bis 900 Watt. Fur einen besonders einfachen Zugang. An der Seite montierte Turen eignen sich ideal fur den Hocheinbau. Der gro?e Offnungswinkel vereinfacht den Zugang zu allen Geschirrteilen. Die Vorbehandlung fur eine schnelle Reinigung.
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 632,07*
€ 746,33*
€ 5,95*
ab € 705,02*
€ 830,42*
Frei Haus
ab € 707,18*
€ 834,06*
Lager 1886
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 717,60*
€ 846,06*
Frei Haus
ab € 725,94*
€ 852,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 846,06*
€ 1.006,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 844,05*
€ 1.004,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 798,90*
€ 950,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 766,79*
€ 912,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 717,60*
€ 853,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.