| |
|
| Artikel-Nr.: 1886-M0802952 Herst.-Nr.: 44880 EAN/GTIN: 9120105417471 |
| |
|
| | |
| Die Konvektor-Speicherheizung ETHERMA DUO-PLUS ist ein modernes Direktheizgerat und uberzeugt in punkto Heiztechnologie gleich in dreifacher Hinsicht: die einzigartige Kombination aus Konvektion, Strahlungswarme und Warmespeicherung versprechen nicht nur ein Mehr an Leistung, sondern auch eine Optimierung der Betriebskosten. Das leistungsstarke Heizgerat spart durch die kompakte Bauweise Platz, erzeugt gleichzeitig angenehme Strahlungswarme und dank der integrierten Regelung kann die gewunschte Raumtemperatur einfach elektronisch ausgewahlt werden. Es eignet sich besonders fur gro?e Raume, als effiziente Ubergansheizung oder als idealer Ersatz fur veraltete Nachtspeicherofen. Der ETHERMA DUO PLUS brilliert neben dem modernen, puristischen Design durch eine schnelle Heizreaktion. Im OFF-Zustand der Regelung ist der Frostschutzmodus des Gerates aktiv. Bei plotzlichem Temperaturabfall durch beispielsweise einem offenen Fenster schaltet sich das Gerat automatisch aus. Zusatzlich kann der ETHERMA DUO PLUS uber Tages- und Wochenprogramme individuell auf die jeweiligen Bedurfnisse angepasst werden. Das Heizgrat kann horizontal an der Wand montiert werden und wird uber eine Anschlussleitung mit Stecker angeschlossen. Oberflache: 12 mm beschichteter Siliziumstein, Schutzart: IP 24, Montagetiefe: 105 mm, Regelbereich: 15-28 ?C, Frostschutzfunktion: 7 ?C, Oberflachentemperatur: max. 85 ?C, Anschlussleitung: 1m inkl. Stecker, 230V, Systemaufbau: CE-konform |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1886 | | | | | | € 6,40* | ab € 619,06* | € 728,23* | | | | | | 46 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 671,32* | € 780,35* | | | | | | | | | | € 65,00* | ab € 741,81* | € 863,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1886 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1886 | | Versand: Lager 1886 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 80,00* | € 6,40* |
Mindestbestellwert: € 80,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|