Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brumberg 12207073 LED-Anbau-/ Einbaupanel, 24W, 230V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0661868
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     12207073
EAN/GTIN:
     4251433930419
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
LED-Anbau- / Einbaupanel, Phasenabschnitt dimmbar, wei?, rund. Ausfuhrung in kompakter Bauform fur die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. Die Leuchte kann sowohl als Anbau- als auch als Einbaudownlight verwendet werden. Die gewunschte Farbtemperatur ist am Gehause einstellbar. Zur farblichen Anpassung sind verschiedene Frontringe in chrom 81020702, schwarz 81020708 oder nickel matt 81020715 verfugbar., Ausfuhrung: ohne Fassung, Montageart: Anbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) II, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 24 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stuck, Lichtstrom: 2.345 lm, Farbtemperatur: von 3.000 K bis 6.000 K, Abstrahlwinkel: 110?, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, Mit Betriebsgerat: Ja, Dimmbar: Ja, Art der Dimmung: Phasenabschnitt.
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 50,39*
€ 65,85*
Lager 1886
96
€ 6,40*
ab € 52,04*
€ 68,16*
€ 5,46*
ab € 52,90*
€ 68,91*
3 Tage
7
€ 4,95*
ab € 56,11*
€ 72,42*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 56,84*
€ 73,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,16*
€ 81,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,42*
€ 79,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,05*
€ 75,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,10*
€ 72,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,08*
€ 70,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,04*
€ 61,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
81020702
ab € 12,19*
Zubehör
Brumberg Leuchten
81020708
ab € 12,13*
Zubehör
Brumberg Leuchten
81020715
ab € 12,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.