|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1886-M0650767 Herst.-Nr.: 1870327 EAN/GTIN: 3660849573805 |
| |
|
|  |  |
 | 5-Kanal Funkhandsender für bis zu 5 io-Antriebe bzw. io-Empfänger. Mit der Auf-Taste können Anwender das ausgewählte Produkt, etwa Raffstores oder Beleuchtungen, öffnen bzw. einschalten, mit der my-Taste wird eine laufende Bewegung gestoppt oder eine zuvor gespeicherte Lieblingsposition angefahren. Die Ab-Taste ermöglicht das Schließen oder Ausschalten des ausgewählten Produktes. Eine Wandhalterung sorgt für mehr Flexibilität bei der Montage und wird kostenlos mit dem Handsender und Batterien mitgeliefert. Empfohlen wird der Einsatz für Rollläden, Senkrechtmarkisen, Innensonnenschutz, Klappläden, Markisen, Pergolen, Beleuchtungen und Heizwärmestrahler. Die technischen Spezifikationen des Handsenders beinhalten eine Betriebsspannung von 3V mit einem CR2032 Batterietyp, eine Betriebstemperatur von 0 bis 48 Grad Celsius, eine Funkfrequenz von 868,95 MHz, Schutzart IP30 für trockene Wohnräume sowie kompakte Abmessungen von 42 x 139 x 16 mm. Das Produkt ist Smart home Ready by Somfyund lässt sich direkt in die Somfy Haussteuerung TaHoma Switchintegrieren ¿ die flexible und mit zahlreichen Herstellern kompatible smarte Steuerung zur Vernetzung der Haustechnik. Die Somfy Pro App (iOS & Android) führt dabei Schritt-für-Schritt durch die Inbetriebnahme. Ein Zugriff auf die Haussteuerung ist auch in Fernwartung nach Freigabe des Endkunden möglich! |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 59,83* | € 77,14* |  |  |  | Lager 1886 | |  | |  |  | € 6,40* | ab € 59,92* | € 77,26* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 59,94* | € 77,29* |  |  |  | | 23 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 61,08* | € 78,79* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 61,64* | € 79,53* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1886 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1886 |  | Versand: Lager 1886 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 80,00* | € 6,40* |
Mindestbestellwert: € 80,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|