Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Babtec APPMODULE incl. KNX Router und amazon ALEXA App


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0471673
Hersteller:
     Babtec
Herst.-Nr.:
     10495
EAN/GTIN:
     4260187361790
Technische Daten Betriebsspannung: 12–32V DC Typische Leistungsaufnahme 300 mA bei 12 V DC Leistungsaufnahme: <= 5 W Anschluss: Spannungsversorgung über Schraubsteckklemme Klimabeständig: EN 50090-2-2 Umgebungstemperatur: –5 bis +35 °C Rel. Feuchte (nicht kondensierend): 5% bis 80% Mechanische Daten Montage: REG-Gehäuse 4 TE Maße (B x H x T) in mm: 70 x 90 x 63 Gehäuse: Kunststoff Schutzart: IP20 (nach EN 60529) Schnittstellen Ethernet über RJ45-Buchse KNX®/TP-Anschluss Besonderheiten Viele verschiedene Smart Home Apps können auf einem Gerät kombiniert werden SDK für Hersteller und Entwickler verfügbar Stetig wachsendes App-Portfolio unter im BAB APP MARKET (bab-appmarket.de) Software Vorrausetzungen Betriebssystem: unabhängig Kommunikation: Netzwerkschnittstelle Browser: aktuelle Standardbrowser Jetzt inklusive: Integrieren Sie die Sprachsteuerung Alexa von Amazon in Ihr Smart Home mit KNX, EnOcean und IP. In Kombination mit dem Alexa Skill »BAB TECHNOLOGIE« verknüpfen Sie mühelos Ihr APPMODULE mit Alexa. Verbinden Sie die ganze Welt des IoT und der Gebäudeautomation mit der Sprachsteuerung von Amazon. Die App »BAB Alexa« für das APP MODULE ist ab sofort kostenfrei vorinstalliert«.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 343,86*
€ 407,37*
Lager 1886
unbekannt
€ 6,40*
ab € 340,76*
€ 407,38*
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 407,38*
€ 484,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 403,09*
€ 479,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 383,05*
€ 455,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 364,42*
€ 433,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 340,76*
€ 405,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.