| |
|
| Artikel-Nr.: 1886-M0465501 Herst.-Nr.: IVW5111-0145 EAN/GTIN: 4035138035453 |
| |
|
| | |
| Bild / VIDEO EIGENSCHAFTEN: Displayart: color. Displaygro?e: 8,9 cm (3,5). Displaytyp: Digitaldisplay. Displayauflosung : 320 x 240 Pixel. Displayfassung: wei?es Passepartout. Mitsehsperre: ja. Bildaufschaltung/Kameraauswahl: an Sensortaste. Farbsattigung / Helligkeit / Kontrast: einstellbar. Produktmerkmale: Anzahl akustischer Rufunterscheidungen: 4 (davon bis zu 2 von Au?enstationen). Sprachubertragung: Freisprechen / Wechselsprechen aktivierbar. Anzahl wahlbarer Ruftone: 13. automatisches Freisprechen nach Internruf: aktivierbar. Mithorsperre: ja. Automatische Gesprachsabschaltung: ja. Ruftonabschaltung: an Ruf-AUS-Taste. Ruftonlautstarke: einstellbar. Gesprachslautstarke: einstellbar. Komfortmodus: Anzeigen neuer Bilder im zentralen Bildspeicher. Erweiterte Eigenschaften: Turoffnerfunktion: an Turoffnertaste. Lichtschaltfunktion: an Lichttaste. Steuerfunktion: an Funktionstaste. Parallelruf: aktivierbar. Internruf: aktivierbar. Turoffnerautomatik: aktivierbar. Rufumleitung: aktivierbar. Zusatzliche Anschlusse: Etagentaster. Etagenturoffnerfunktion: aktivierbar. LED (rot): Ruftonabschaltung. LED (grun): Tur- und Internrufe (Kurzzeitspeicherung), Besetztanzeige. Ambientebeleuchtung: aktivierbar. Funktional erweiterbar: Funksignalgerat. Montageform: Aufputzmontage auf Unterputzdose. Gehauseform: Aufputzgehause. Material Gehause: Kunststoff (ASA). Farbe Gehause: weiss. Unterschale: vorinstallierbar mit gesteckter Schraubklemme. Anzahl Drahte: 6-Draht notwendig. Installationsmix Audio, Video, Zutritt in einer Anlage: moglich. Fehleranzeige: optisch / akustisch Inbetriebnahme und Konfiguration: manuell, mit Servicegerat, mit Konfigurationssoftware. Technische Daten: Technologie: 2-Draht-TCS:BUS. Stromaufnahme, in Ruhe: 3,18 mA. Stromaufnahme, maximal: 147 mA. Aufputzgehause HxBxT mm: 195x94x23 Zulassige Umgebungstemperatur: -5 bis +40 Grad C. Schutzart: IP20. Zubehor: Montage: Montageschale Video ZIA5002-0145. TischZubehor: ZIT5000-0030. Zentraler Bildspeicher: FVM10 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1886 | | | | | | € 6,40* | ab € 283,36* | € 329,80* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 290,30* | € 337,80* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 290,31* | € 337,81* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 299,45* | € 349,23* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 301,45* | € 352,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1886 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1886 | | Versand: Lager 1886 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 80,00* | € 6,40* |
Mindestbestellwert: € 80,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|