Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brumberg 12090623 LED Mobel Einbau- strahler 3W si. geb. 300lm D68/60 T16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0368865
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     12090623
EAN/GTIN:
     4250047793885
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
LED-Einbaudownlight, alu glanzend, rund. Ausgefuhrt in kompakter Bauform fur werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Ausfuhrung: Plug&Play, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Leistung: 3 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stuck, Lichtstrom: 300 lm, Farbtemperatur: 3.000 K, Abstrahlwinkel: 120?, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, Mit Betriebsgerat: Nein, Dimmbar: Abhangig von Betriebsgerat, Art der Dimmung: Abhangig vom Betriebsgerat.
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 27,82*
€ 27,82*
€ 5,46*
ab € 21,59*
€ 29,64*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,87*
€ 29,76*
Lager 1886
35
€ 6,40*
ab € 22,20*
€ 30,34*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 23,67*
€ 32,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,84*
€ 35,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
17613000
ab € 21,94*
Zubehör
Brumberg Leuchten
00003835
ab € 2,22*
Zubehör
Brumberg Leuchten
3836
ab € 2,69*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17613020
ab € 30,86*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17621000
ab € 25,48*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17621020
ab € 32,32*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17662000
ab € 14,00*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17662020
ab € 19,51*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17663000
ab € 15,21*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17663020
ab € 20,20*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17684020
ab € 42,59*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17613010
ab € 23,67*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17621010
ab € 27,12*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17662010
ab € 14,03*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17648000
ab € 59,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.