Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brumberg 12266073 LED-Einbaustrahler 350mA,6W,2700K,weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0357261
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     12266073
EAN/GTIN:
     4250047785040
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
LED-Einbaudownlight, IP54, weiß matt, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Ausführung: Plug&Play, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Glas, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP54, Schutzklasse: (EN 61140) III, Leistung: 6 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Lichtstrom: 540 lm, Farbtemperatur: 2.700 K, Abstrahlwinkel: 38°, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, ohne Betriebsgerät, Art der Dimmung: abhängig vom Betriebsgerät.
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 49,77*
€ 49,77*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 38,46*
€ 51,49*
€ 5,46*
ab € 39,20*
€ 52,52*
Lager 1886
15
€ 6,40*
ab € 40,93*
€ 54,46*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 42,46*
€ 56,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,46*
€ 64,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,16*
€ 63,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,94*
€ 59,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,90*
€ 57,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,90*
€ 55,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,93*
€ 48,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
17613000
ab € 21,90*
Zubehör
Brumberg Leuchten
00003835
ab € 2,23*
Zubehör
Brumberg Leuchten
3836
ab € 2,70*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17613020
ab € 30,83*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17621000
ab € 25,64*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17621020
ab € 32,39*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17640000
ab € 23,36*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17652000
ab € 25,02*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17657000
ab € 36,37*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17662000
ab € 13,93*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17662020
ab € 19,55*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17663000
ab € 15,85*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17663020
ab € 20,34*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17683000
ab € 43,70*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17684020
ab € 42,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.