Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elspro Schutzkontaktstecker SCH11/PG/BL/ N Vollgummi m. metrischer Verschraubung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0339106
Hersteller:
     Elspro
Herst.-Nr.:
     SCH11/PG/BL/N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schuko-Stecker
Schukostecker
Schutzkontakt-Stecker
Schutzkontakt-Zentralstecker
Vollgummi-Schutzkontaktstecker 3 pol. / 16 A / 230 V / schwarz blau Besonderheiten: schraubenloses Schnellverschlusssystem vernickelte Kontakte Schutzart IP 54 fur einen Leitungsdurchmesser 6-14 mm mit metrischer Verschraubung Anschlussquerschnitt flexibel 3G1,0 - 3G2,5 mm? Anschlussart Schraubklemme Abmantelungslange 30 mm Abisolierlange 7 mm Gehausematerial Vollgummi mit aussenliegender Zugentlastung entspricht der Norm DIN 49440/441 Gewicht 0,13 kg Umgebungstemperatur EA -25 bis +40 ?C Abmessungen 130x42 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,42*
€ 7,82*
Lager 1886
89
€ 6,40*
ab € 5,67*
€ 8,14*
3 Tage
108
€ 5,80*
ab € 6,20*
€ 8,84*
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.