Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YSLY-JB 5G6,0 qmm Eca Steuerleitung PVC farbige Adern


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0172232
Hersteller:
     XBK-KABEL Xaver Bechtold
Herst.-Nr.:
     10231506
EAN/GTIN:
     4046725078326
Anwendung: Anschluss- und Verbindungsleitung fur Steuergerate an Werkzeugmaschinen, Flie?- und Montagebandern, Forderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet fur feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsfuhrung. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Raumen bei mittleren mechanischen Beanspruchungen eingesetzt werden. Aufbau: Leiter: Kupferlitze blank, feindrahtig nach VDE 0295 Kl. 5 Aderisolation: PVC Aderkennzeichnung: VDE 0293-308 JB = farbige Adern und grun-gelben Schutzleiter OB = farbige Adern ohne Schutzleiter in Lagen verseilt Mantel: PVC Farbe: grau Technische Daten: Nennspannung: 300/500 V Prufspannung: 4000 V Temperaturbereich: - 5 ?C - + 70 ?C (bewegt) -40 ?C - + 80 ?C (nicht bewegt) Biegeradius: 4 x Leitungsdurchmesser (fest verlegt) 15 x Leitungsdurchmesser (flexibler Einsatz) Flammwidrigkeit: nach VDE 0472 T. 804 Prufart B (IEC = 332-1) Eigenschaften: YSLY-Steuerleitungen sind weitgehend bestandig gegen die Einwirkung von Chemikalien wie Sauren und Laugen und bestimmte Kohlenwasser- stoffverbindungen.
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 3,68267*
€ 4,61267*
Lager 1886
1684
1
€ 6,40*
ab € 3,42872*
€ 5,23872*
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,23872*
€ 6,23408
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,92872*
€ 5,86518
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,76872*
€ 5,67478
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,50872*
€ 5,36538
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,29872*
€ 5,11548
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,42872*
€ 4,08018
pro Meter
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.