| |
|
| Artikel-Nr.: 1886-M0081162 Herst.-Nr.: 1007838 EAN/GTIN: 8717511224475 |
|
|
| | |
| Fernsprechkabel fur Erdverlegung langswasserdicht A-2YF(L)2Y...St. III Bd. nach VDE 0816 Anwendung: Als Anschlu?kabel in Ortsnetzen und Nebenstellenanlagen zum Fernsprechen und zur Ubertragung von Signalen, zur Verlegung im Erdreich, in Kabelkanalen und in Rohren geeignet. Aufbau: Leiter: Kupferleiter eindrahtig blank 0,6 mm oder 0,8 mm Durchmesser Aderisolation: PE (2Y) Aderkennzeichnung: durch schwarze Ringe Verseilung: 4 Adern zum Sternvierer 5 Sternvierer zum Grundbundel je 5 oder 10 Grundbundel zum Hauptbundel und Grund- und Hauptbundel zur Kabelseele verseilt. Petrolatfullung Seelenbe- wicklung Mantel: Schichtenmantel=Aluminiumband 0,2 mm beiseitig mit Kunststoff beschichtet und mit dem PE-Mantel (schwarz) verschwei?t Mantelkennzeichnung: fortlaufend Fernsprech-Handapparat und Metermarkierung wei? Technische Daten: 0,6 mm 0,8 mm Nennspannung: 225 V 225 V Prufspannung: 2000 V 2000 V Schleifenwiderstand: 130 I?/km 73,2 I?/km Strombelastbarkeit: 2,5 A 5,1 A Betriebskapazitat: 52 nF/km 55 nF/km Isolationswiderstand: 5 Gx km 5 Gx km Kapazitive Kopplungen K3: (800 Hz, 300 m): 800pF/400pF Leitungsdampfung (800 Hz)ca.: 1,04 dB/km 0,78 dB/km Temperaturbereich: - 20 ?C - + 50 ?C (beim Verlegen) - 30 ?C - + 70 ?C (nach Verlegen) Biegeradius: 10 x Kabeldurchmesser Paarzahl + Leitungs-? qmm: 10 x 2 x 0,6 Au?endurchmesser ca.: 13,5 Cu-Zahl (Kg/%m): 5,7 Gewicht (kg/%m): 19,0 |
| | |
| | | |
| |