Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H01N2-D 50 qmm Schwei?leitung, flexibel nach VDE 0282-6


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0080699
Hersteller:
     Braunkabel
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Schwei?leitungen H01 N2D / H01 N2E (NSLFFOU) (flexibel/hochflexibel) nach VDE 0282-6 Anwendung Fur den Schwei?-Spezialisten mit Forderung an hohe Robustheit und Flexibilitat. Diese Spezialleitung dient der Ubertragung hoher Strome vom Elektroschwei?gerat zum Schwei?werkzeug. Sie ist geeignet fur den flexiblen Einsatz unter rauhen Bedingungen, an Flie?band- und Transportanlagen, im Werkzeugmaschinen-, Automobil- und Schiffsbau, fur manuelle und automatisch arbeitende Strecken- und Punktschwei?gerate. Die Leitung behalt ihre hohe Flexibilitat auch unter der Einwirkung von Licht, Ozon, Schutzgas, Ol und Sauerstoff. Sie ist zudem widerstandsfahig bei hohen thermischen Belastungen. Aufbau Leiter: Kupferlitze feindrahtig Klasse 6 blank oder verzinnt H01N2-D mit normaler Flexibilitat H01N2-E mit besonders hoher Flexibilitat Trennschicht Au?enmantel: Gummimischung nach VDE 0282 T. 803 Mantelfarbe: schwarz Technische Daten Nennspannung: 100 V Prufspannung: 1000 V Temperatur- bereich: - 25?C - + 80?C (beim Verlegen) - 40?C - +80?C (nach Verlegen) Betriebstemp.: +85?C (max.) Biegeradius: - D12 x Leitungsdurchmesser (min.) - E10 x Leitungsdurchmesser Brandverhalten: nach VDE 0472 T. 804 Prufart B (=IEC 332-1) Olbestandigkeit: nach VDE 0472 T. 803 Prufart A Schwei?leitungen H01 N2D / H01 N2E (NSLFFOU) (flexibel/hochflexibel) nach VDE 0282-6 Anwendung: Fur den Schwei?-Spezialisten mit Forderung an hohe Robustheit und Flexibilitat. Diese Spezialleitung dient der Ubertragung hoher Strome vom Elektroschwei?gerat zum Schwei?werkzeug. Sie ist geeignet fur den flexiblen Einsatz unter rauhen Bedingungen, an Flie?band- und Transportanlagen, im Werkzeugmaschinen-, Automobil- und Schiffsbau, fur manuelle und automatisch ar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,83638*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 8,56638*
€ 10,19399
pro Meter
ab 2 Meter
€ 8,36638*
€ 9,95599
pro Meter
ab 5 Meter
€ 8,09638*
€ 9,63469
pro Meter
ab 10 Meter
€ 7,62638*
€ 9,07539
pro Meter
ab 20 Meter
€ 7,38638*
€ 8,78979
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 5,83638*
€ 6,94529
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.