Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BTR 1309111002-E E-DAT modul 8(8) UP reinwei? Anschlussdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0079259
Hersteller:
     BTR METZ CONNECT
Herst.-Nr.:
     1309111002-E
EAN/GTIN:
     4250184105565
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
datendose cat 6a 1xrj45
datendose cat 6a
E-DAT modul 1 Port UP reinwei? ? Unterputz-Anschlusseinheit mit E-DAT modul ? GHMT Cat.6 de-embedded PVP zertifiziert ? Einhaltung der Klasse EA nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09 ? getestet: Link bis 500 MHz ? fur 10 GBit Ethernet (IEEE 802.3an) ? geeignet fur Power over Ethernet (PoE, PoE plus und UPoE) ? montagefreundlicher Anschluss der 2- bis 4-paarigen Datenleitung AWG 24/1 - 22/1 und Litzenleiter mit 7-drahtiger Cu-Litze AWG 26/7 an BTR 8fach IDC-Schneidklemmen ? Steckrichtung des Moduls 45? nach unten geneigt ? Zugentlastung mit Kabelbinder am Modul ? mit Sichtfenster fur Beschriftungseinlage (Beschriftungseinlagen im Lieferumfang enthalten) ? Beschriftungsbogen 209 x 294 mm siehe Zubehor ? integrierte Staubschutzklappen (auch farbig erhaltlich) ? Farbe der Abdeckteile reinwei? RAL 9010, Oberflache matt strukturiert ? kompatibel zu Design-Zentralstucken von Schalterprogrammen (Achtung 3 Port Zentralstucke derzeit nur von der Firma JUNG erhaltlich) ? Nicht geeignet zur Montage in Standard-Unterputz- und Hohlwandbecher! ? Varianten: 1 Port, ? Farbvarianten: reinwei?
Weitere Suchbegriffe: datendose
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,80*
ab € 7,47*
€ 10,21*
€ 6,70*
ab € 7,63*
€ 10,42*
Lager 1886
15
€ 6,40*
ab € 7,68*
€ 10,48*
3 Tage
10
€ 4,95*
ab € 8,04*
€ 10,93*
2 Tage
57
€ 5,90*
ab € 8,09*
€ 10,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
1307370002-I
ab € 10,42*
Zubehör
Metz Connect
130C381101-I
ab € 17,07*
Zubehör
Metz Connect
130B12D11002-E
ab € 7,92*
Zubehör
Metz Connect
130B12D30002-E
ab € 19,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.