| |
|
| Artikel-Nr.: 1886-M0069220 Herst.-Nr.: 521169142 EAN/GTIN: 4017807279313 |
| |
|
| | |
| Funktionalitat trifft auf modernes, innovatives Design! Diese Au?enleuchte aus der Serie PEARL uberzeugt durch ihr attraktives Design und bietet Ihnen die Moglichkeit, Ihre Au?enanlagen durch warme Lichtakzente in Szene zu setzen. Die Pollerleuchte uberzeugt durch die direkte, nach unten gerichtete Ausleuchtung auf Ihrem Geh-oder Gartenweg. Dank des IP-Wertes von 54 ist diese moderne Leuchte besonders witterungsbestandig. Ausgestattet wurde die Au?enleuchte mit einem Bewegungssensor. Dadurch schaltet sich die Leuchte automatisch ein und aus. Der Sensor reagiert auf Bewegung in seiner naheren Umgebung und fuhrt dementsprechend Schaltvorgange aus. Die Leuchte hat eine Hohe von 50 cm und eine Breite von 14 cm. Die Pollerleuchte uberzeugt mit einem Gehause aus anthrazitfarbigen Aluminium Druckguss und einem abgeschragten Leuchtenschirm aus wei?em Kunststoff. Daruber hinaus verfugt die Leuchte uber eine moderne LED Technologie, die sich durch eine hohe Lichtqualitat und Energieeffizienz auszeichnet. Im Vergleich zu herkommlichen Halogen Leuchtmitteln lassen sich bis zu 80% der Energiekosten sparen. Zusatzlich haben LED Lichtquellen eine lange Lebensdauer, produzieren weniger Warme und schonen die Umwelt. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smart Home Pfeilerleuchte, Smart Home Podestleuchte, Smart Home Pollerlampe, Smart Home Pollerleuchte, Smart Home Sockelleuchte, Smart Home Wegeleuchte, Außensockelleuchte, Pfeilerleuchte, Podestleuchte, Pollerlampe, Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, led außensockelleuchte, automatik schalter, trio podestleuchte |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 92,62* | € 116,17* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 93,85* | € 119,24* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 96,47* | € 119,54* | | | | Lager 1886 | | | | | | € 6,40* | ab € 100,60* | € 124,57* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 102,96* | € 128,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1886 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1886 | | Versand: Lager 1886 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 80,00* | € 6,40* |
Mindestbestellwert: € 80,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|