Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein F2-SU1ZUV1D/SU1ZUV1D UN Fu?- schalter 2pedalig Haube IP65 6162000338


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0065737
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     6162000338
EAN/GTIN:
     4024337004421
Suchbegriffe:
Fußschalter
fussschalter bernstein
fußschalter
fußschalter ip65
Geeignet fur hohe Anforderungen in industriellen Einsatzbereichen. Vorhandene Befestigungslocher bieten die Moglichkeit, die Fu?schalter auf dem Untergrund zu verschrauben. Jeder Fu?schalter ist mit vier Gummifu?en gegen Verrutschen ausgerustet. Bei mehrpedaligen Fu?schaltern verhindern Stege das unbeabsichtigte, gleichzeitige Betatigen mehrerer Pedale (Ausfuhrungen ohne Stege auf Anfrage) Die Fu?hebel sind aus Thermoplast gefertigt. Eine Unfallschutzhaube aus Al-Druckguss schirmt das Pedal nach oben und von den Seiten vollkommen ab und sorgt mit der breiten Auslage fur eine hohe Standfestigkeit. Eine zufallige Betatigung durch herabfallende Gegenstande von oben oder durch Unachtsamkeit von der Seite wird so verhindert. Aufgrund ihrer Stabilitat kann die Haube einem Fallgewicht von 20kg aus 1m Hohe widerstehen. Fu?schalter mit Sicherheitsrastung und Handentriegelung: Betatigung des Pedals bis zum Druckpunkt: Der Arbeitskontakt ist geschlossen, der Arbeitsprozess eingeleitet. In einer Notsituation Betatigung uber den Widerstand des Druckpunktes hinaus: Der Arbeitskontakt ist unterbrochen und ver riegelt, der Arbeitsprozess unterbrochen. Auch bei Nichtbetatigen des Pedals bleibt in dieser Phase die Verriegelung in AUS-Stellung erhalten. Ein unkontrolliertes Wiederanlaufen oder ein neuer Start beweglicher Maschinenteile wird so sicher vermieden. Entriegelung: Erst nach Beseitigung der gefahrbringenden Situation gibt eine Entriegelung von Hand (Drucktaste seitlich am Gehause) die Kontakte wieder frei. Der Arbeitsprozess kann durch Betatigung des Pedals bis zum Druckpunkt erneut eingeleitet werden.
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 350,84*
€ 377,50*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 357,64*
€ 382,95*
Frei Haus
ab € 356,22*
€ 383,87*
Frei Haus
ab € 356,11*
€ 383,87*
Lager 1886
2
€ 6,40*
ab € 365,59*
€ 394,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 394,43*
€ 469,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 391,84*
€ 466,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 381,61*
€ 454,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 376,28*
€ 447,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 365,59*
€ 435,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.