Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 188-75580603 Herst.-Nr.: 75580603 EAN/GTIN: 4016170058044 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - tru-lit C-5 Power
- Kraftreiniger
- Sehr gut fettlösend
- Entfernt schwierigste Verschmutzungen
- Sparsam im Gebrauch
- Anwendungsgebiete: tru-lit C-5 Power ist ein kraftvoller, konzentrierter Flüssigreiniger mit angenehmem Duft für die Anwendung in der gewerblichen Küche und in anderen Bereichen. Aufgrund seiner speziellen Zusammensetzung eignet sich das Produkt hervorragend zur Entfernung fettiger und eiweißhaltiger Verschmutzungen. tru-lit C-5 Power ist höchst effektiv für alle abwaschbaren Flächen wie Böden, Fliesen, Tische, Einbauten und Geräte.
- Anwendung: tru-lit C-5 Power wird verdünnt mit warmem Wasser (30 - 35°C)auf die Oberflächen aufgesprüht und mit einem Schwamm oder Bürste nachgearbeitet. Nach der Reinigung gründlich nachspülen.
- Materialverträglichkeit: tru-lit C-5 Power ist nicht geeignet zur Anwendung an Aluminium, Zink und Kupfer.
- Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind beim Einsatz des Produktes zu beachten.
Weitere Informationen: | | Aussehen: | klare, gelbe Flüssigkeit | Geruch: | nach Zitrone | Dichte: | 1,06 g/cm³ | pH-Wert: | 12,1 | Lagerung: | +2°C bis +45°C | GHS: | GHS05 | GHSSIGNAL: | G |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Industriegerätereiniger, Industriereiniger, Kaltreiniger, Montagereiniger, Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, industriereiniger calvatis, industriereiniger, allzweckreiniger 750ml, Reiniger, Reinigung, Reinigungsmittel, Kraftreiniger, Alkalische Reinigung, Zitrone, Duft, Zitronenduft, parfümiert, Hotel, Gaststätte, Gastronomie, Lebensmittelindustrie, Getränkeindustrie, flüssig |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 32,85* | € 47,00* | | | | Lager 188 | | | | | | € 6,50* | ab € 36,79* | € 52,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 188 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Karton enthält 8 Flaschen (ab € 4,59875* pro Flasche) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 188 | | Versand: Lager 188 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,50* | | ab € 345,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 188 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|