Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dosierer für 1 L Flasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     188-26000120
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     26000120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dosierhilfe
Zubehör
Flaschendosierer
Flasche

Produktbeschreibung:

  • Anwendungsgebiete: Dosiersystem für 1 L Flaschen
Weitere Informationen:
Durchflussmenge:
20 ml
Material:
PE
NW-Gebinde:
250 mm
Weitere Suchbegriffe: Dosierung, Industrie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,45*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
26000013
ab € 5,96*
Sonstiges
k.A.
26000012
ab € 5,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.