Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fix-Aufrichtekarton 304 x 216 x 130-220 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Fix-Aufrichtekarton 304 x 216 x 130-220 mm, Ansicht 1
Fix-Aufrichtekarton 304 x 216 x 130-220 mm, Ansicht 1
Fix-Aufrichtekarton 304 x 216 x 130-220 mm, Ansicht 2
Fix-Aufrichtekarton 304 x 216 x 130-220 mm, Ansicht 3
Artikel-Nr.:
     1879-PP K14.04
Hersteller:
     progress packaging
Herst.-Nr.:
     PP K14.04
EAN/GTIN:
     4250315300623
Suchbegriffe:
Aufrichtekarton
Aufrichteschachtel
Automatikkarton
Blitzbodenkarton

Fix-Aufrichtekarton 304 x 216 x 130-220 mm

Weitere Informationen:
Länge:
304 mm
Breite:
216 mm
Höhe:
220 mm
Pappe:
1-wellig
FEFCO-Typ:
701
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
pro Packung
€ 4,95*
ab € 15,56*
€ 21,68*
2 Tage
20
pro Paket
€ 20,00*
ab € 8,91*
€ 21,71*
Lager 1879
11 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 4,95*
ab € 9,22*
€ 30,31*
Preise: Lager 1879
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 30,31*
€ 36,07
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 29,84*
€ 35,51
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,99*
€ 20,22
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,82*
€ 16,45
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,34*
€ 14,68
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 11,96*
€ 14,23
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 11,58*
€ 13,78
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,22*
€ 10,97
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,922* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1879
Versand: Lager 1879
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1879
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-14006
ab € 8,72*
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-44104
ab € 2,24*
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-31004
ab € 9,49*
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-32002
ab € 8,64*
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-41001
ab € 11,10*
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-48010
ab € 38,56*
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-82002
ab € 13,06*
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-44000
ab € 1,83*
Zubehör
tesa
64014-00038-00
ab € 1,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.