Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Post-Versandkarton 390 x 260 x 80 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Post-Versandkarton 390 x 260 x 80 mm, Ansicht 1
Post-Versandkarton 390 x 260 x 80 mm, Ansicht 1
Post-Versandkarton 390 x 260 x 80 mm, Ansicht 2
Artikel-Nr.:
     1879-PP K08.05
Hersteller:
     progress packaging
Herst.-Nr.:
     PP K08.05
EAN/GTIN:
     4250315309053
Suchbegriffe:
Briefbox
Post-Box
Postbox
Postkarton

Post-Versandkarton 390 x 260 x 80 mm

Weitere Informationen:
Länge:
390 mm
Breite:
260 mm
Höhe:
80 mm
Pappe:
1-wellig
Weitere Suchbegriffe: Postpaket, Postversandkarton, progress briefbox, briefbox, postbox 1-wellig, Karton, Verpackungsmaterial, Post, Versandkarton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 1,309* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 54,56*
€ 64,93
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 53,23*
€ 63,34
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 37,53*
€ 44,66
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 36,91*
€ 43,92
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 34,56*
€ 41,13
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 33,62*
€ 40,01
pro Paket
ab 17 Pakete
€ 33,36*
€ 39,70
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 31,69*
€ 37,71
pro Paket
ab 34 Pakete
€ 31,45*
€ 37,43
pro Paket
ab 68 Pakete
€ 31,21*
€ 37,14
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 26,18*
€ 31,15
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.