Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Kartonagen
>
Postbox
>
Artikel
Post-Versandkarton 305 x 212 x 110 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1879-PP K07.04
Hersteller:
progress packaging
Herst.-Nr.:
PP K07.04
EAN/GTIN:
4250315300548
Suchbegriffe:
Briefbox
Post-Box
Postbox
Postkarton
Post-Versandkarton 305 x 212 x 110 mm
Weitere Informationen:
Länge:
305 mm
Breite:
212 mm
Höhe:
110 mm
Pappe:
1-wellig
... >
Lager 1879
>
Kartons & Faltschachteln
>
Post-Versandkartons mit Selbstklebeverschluss
Weitere Suchbegriffe:
Postpaket
,
Postversandkarton
,
briefbox
,
Versandtasche
,
Versandkarton
,
Post
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,65*
Preis gilt ab 20 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,65*
€ 3,1535
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,59*
€ 3,0821
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,03*
€ 2,4157
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,83*
€ 2,1777
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,71*
€ 2,0349
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,62*
€ 1,9278
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,51*
€ 1,7969
pro Stück
ab 960 Stück
€ 1,39*
€ 1,6541
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 1,18*
€ 1,4042
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tesa PP-Packband transparent / Acrylat Gesamtstärke 45my 64014-00038-00
tesa
64014-00038-00
€ 2,21*
Zubehör
Helle Bio-Verpackungschips 300 Liter "SMALL"
BB-Verpackungen
K24-48113
€ 31,99*
Zubehör
Klebeband PVC (transparent)
BB-Verpackungen
K24-31004
€ 23,88*
Zubehör
Klebebandabroller (Profi)
BB-Verpackungen
K24-32002
€ 24,91*
Zubehör
Luftpolsterfolie 0,3 x 50 m
BB-Verpackungen
K24-41011
€ 14,68*
Zubehör
Luftpolsterfolie 0,5 x 50 m (3-lagig)
BB-Verpackungen
K24-41013
€ 27,34*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.