Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fix-Aufrichtekarton 330 x 220 x 80-190 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Fix-Aufrichtekarton 330 x 220 x 80-190 mm, Ansicht 1
Fix-Aufrichtekarton 330 x 220 x 80-190 mm, Ansicht 1
Fix-Aufrichtekarton 330 x 220 x 80-190 mm, Ansicht 2
Fix-Aufrichtekarton 330 x 220 x 80-190 mm, Ansicht 3
Fix-Aufrichtekarton 330 x 220 x 80-190 mm, Ansicht 4
Artikel-Nr.:
     1879-PC K13.04
Hersteller:
     progress packaging
Herst.-Nr.:
     PC K13.04
EAN/GTIN:
     4250315300609
Suchbegriffe:
Aufrichtekarton
Aufrichteschachtel
Automatikkarton
Blitzbodenkarton

Fix-Aufrichtekarton 330 x 220 x 80-190 mm

Weitere Informationen:
Länge:
330 mm
Breite:
220 mm
Höhe:
190 mm
Pappe:
1-wellig
FEFCO-Typ:
701
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
pro Packung
€ 4,95*
ab € 19,56*
€ 26,72*
Lager 1879
10 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 4,95*
ab € 8,29*
€ 26,73*
Preise: Lager 1879
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 26,73*
€ 31,81
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 26,36*
€ 31,37
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,77*
€ 17,58
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,61*
€ 16,20
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,54*
€ 14,92
pro Paket
ab 80 Pakete
€ 11,40*
€ 13,57
pro Paket
ab 160 Pakete
€ 10,39*
€ 12,36
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,29*
€ 9,87
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,829* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1879
Versand: Lager 1879
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1879
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-14006
ab € 8,72*
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-44104
ab € 2,24*
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-31004
ab € 9,49*
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-32002
ab € 8,64*
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-41001
ab € 11,10*
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-48010
ab € 38,56*
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-82002
ab € 13,06*
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-44000
ab € 1,83*
Zubehör
tesa
64014-00038-00
ab € 1,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.