Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxibriefkarton DIN A4 350 x 250 x 50 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Maxibriefkarton 350 x 250 x 50 mm, Ansicht 1
Maxibriefkarton 350 x 250 x 50 mm, Ansicht 1
Maxibriefkarton 350 x 250 x 50 mm, Ansicht 2
Maxibriefkarton 350 x 250 x 50 mm, Ansicht 3
Maxibriefkarton 350 x 250 x 50 mm, Ansicht 4
Artikel-Nr.:
     1879-K24-15004
Hersteller:
     BB-Verpackungen
Herst.-Nr.:
     K24-15004
EAN/GTIN:
     4251259844648
Suchbegriffe:
Briefbox
Post-Box
Postbox
Postkarton

Maxibriefkarton DIN A4 350 x 250 x 50 mm

Weitere Informationen:
Länge:
350 mm
Breite:
250 mm
Höhe:
50 mm
Pappe:
1-wellig
FEFCO-Typ:
426
Weitere Suchbegriffe: Postpaket, Postversandkarton, briefbox, Karton, Brief, Briefkarton, Verpackung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,33*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,1332* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,31*
€ 25,36
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 13,14*
€ 15,64
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,68*
€ 15,09
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,11*
€ 12,03
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,10*
€ 10,83
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 7,80*
€ 9,28
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 7,52*
€ 8,95
pro Paket
ab 60 Pakete
€ 6,90*
€ 8,21
pro Paket
ab 96 Pakete
€ 6,27*
€ 7,46
pro Paket
ab 192 Pakete
€ 5,64*
€ 6,71
pro Paket
ab 384 Pakete
€ 5,33*
€ 6,34
pro Paket
ab 768 Pakete
€ 4,70*
€ 5,59
pro Paket
ab 1536 Pakete
€ 4,08*
€ 4,86
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,33*
€ 3,96
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-71013
ab € 14,25*
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-48113
ab € 17,45*
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-31004
ab € 9,56*
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-32002
ab € 8,75*
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-41011
ab € 7,13*
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-41013
ab € 13,01*
Zubehör
tesa
64014-00038-00
ab € 1,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.