Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleiderbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleiderbox, Ansicht 1
Kleiderbox, Ansicht 1
Kleiderbox, Ansicht 2
Kleiderbox, Ansicht 3
Artikel-Nr.:
     1879-K24-14005
Hersteller:
     BB-Verpackungen
Herst.-Nr.:
     K24-14005
EAN/GTIN:
     4251259844037
Suchbegriffe:
Kleiderbox
Kleiderkiste
kleiderbox

Kleiderbox

Weitere Informationen:
Länge:
600 mm
Breite:
510 mm
Höhe:
1350 mm
Pappe:
2-wellig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 9 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 30 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 150 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-44104
ab € 2,28*
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-31004
ab € 9,55*
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-32002
ab € 8,76*
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-41001
ab € 11,14*
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-48010
ab € 38,65*
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-82002
ab € 13,12*
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-44000
ab € 1,83*
Zubehör
tesa
64014-00038-00
ab € 1,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.