Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltkarton 800 x 200 x 150 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Faltkarton 800 x 200 x 150 mm, Ansicht 1
Faltkarton 800 x 200 x 150 mm, Ansicht 1
Faltkarton 800 x 200 x 150 mm, Ansicht 2
Faltkarton 800 x 200 x 150 mm, Ansicht 3
Faltkarton 800 x 200 x 150 mm, Ansicht 4
Artikel-Nr.:
     1879-K24-13190
Hersteller:
     BB-Verpackungen
Herst.-Nr.:
     K24-13190
EAN/GTIN:
     4251259865490
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton

Faltkarton 800 x 200 x 150 mm

Weitere Informationen:
Länge:
800 mm
Breite:
200 mm
Höhe:
150 mm
Pappe:
1-wellig
FEFCO-Typ:
201
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,7596* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 50,87*
€ 60,54
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 34,88*
€ 41,51
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 33,49*
€ 39,85
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 30,24*
€ 35,99
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 29,56*
€ 35,18
pro Paket
ab 12 Pakete
€ 27,02*
€ 32,15
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 25,94*
€ 30,87
pro Paket
ab 22 Pakete
€ 25,33*
€ 30,14
pro Paket
ab 44 Pakete
€ 22,89*
€ 27,24
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 18,99*
€ 22,60
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.