Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltkarton 600 x 500 x 400/350/300/250 mm (2-wellig)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Faltkarton 600 x 500 x 400 mm, Ansicht 1
Faltkarton 600 x 500 x 400 mm, Ansicht 1
Faltkarton 600 x 500 x 400 mm, Ansicht 2
Faltkarton 600 x 500 x 400 mm, Ansicht 3
Artikel-Nr.:
     1879-K24-13137
Hersteller:
     BB-Verpackungen
Herst.-Nr.:
     K24-13137
EAN/GTIN:
     4251259844518
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton

Faltkarton 600 x 500 x 400/350/300/250 mm (2-wellig)

Weitere Informationen:
Länge:
600 mm
Breite:
500 mm
Höhe:
400 mm
Pappe:
2-wellig
FEFCO-Typ:
201
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,518* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 36,16*
€ 43,03
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 35,46*
€ 42,20
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 26,60*
€ 31,65
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 25,78*
€ 30,68
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 23,14*
€ 27,54
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 22,64*
€ 26,94
pro Paket
ab 16 Pakete
€ 19,66*
€ 23,40
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,10*
€ 22,73
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 13,83*
€ 16,46
pro Paket
ab 60 Pakete
€ 12,26*
€ 14,59
pro Paket
ab 150 Pakete
€ 10,69*
€ 12,72
pro Paket
ab 300 Pakete
€ 10,18*
€ 12,11
pro Paket
ab 600 Pakete
€ 9,37*
€ 11,15
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,59*
€ 9,03
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-44104
ab € 2,25*
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-31004
ab € 9,48*
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-32002
ab € 8,63*
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-41001
ab € 11,06*
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-48010
ab € 38,44*
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-44000
ab € 1,83*
Zubehör
tesa
64014-00038-00
ab € 1,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.