Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltkarton 610 x 540 x 330/160 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Faltkarton 610 x 540 x 160-330 mm, Ansicht 1
Faltkarton 610 x 540 x 160-330 mm, Ansicht 1
Faltkarton 610 x 540 x 160-330 mm, Ansicht 2
Faltkarton 610 x 540 x 160-330 mm, Ansicht 3
Artikel-Nr.:
     1879-K24-13122
Hersteller:
     BB-Verpackungen
Herst.-Nr.:
     K24-13122
EAN/GTIN:
     4251259844525
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton

Faltkarton 610 x 540 x 330/160 mm

Weitere Informationen:
Länge:
610 mm
Breite:
540 mm
Höhe:
330 mm
Pappe:
1-wellig
FEFCO-Typ:
201
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,522* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 39,53*
€ 47,04
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 38,73*
€ 46,09
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 23,09*
€ 27,48
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,69*
€ 27,00
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,34*
€ 25,39
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,04*
€ 22,66
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 14,05*
€ 16,72
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 13,80*
€ 16,42
pro Paket
ab 250 Pakete
€ 11,36*
€ 13,52
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 10,61*
€ 12,63
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 9,30*
€ 11,07
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,61*
€ 9,06
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-44104
ab € 2,25*
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-31004
ab € 9,48*
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-32002
ab € 8,66*
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-41001
ab € 11,08*
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-48010
ab € 38,58*
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-44000
ab € 1,83*
Zubehör
tesa
64014-00038-00
ab € 1,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.