Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltkarton 1200 x 600 x 600/450/300 mm (2-wellig)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Faltkarton 1186 x 586 x 578 mm, Ansicht 1
Faltkarton 1186 x 586 x 578 mm, Ansicht 1
Faltkarton 1186 x 586 x 578 mm, Ansicht 2
Artikel-Nr.:
     1879-K24-13120
Hersteller:
     BB-Verpackungen
Herst.-Nr.:
     K24-13120
EAN/GTIN:
     4251259844587
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton

Faltkarton 1200 x 600 x 600/450/300 mm (2-wellig)

Weitere Informationen:
Länge:
1186 mm
Breite:
586 mm
Höhe:
578 mm
Pappe:
2-wellig
FEFCO-Typ:
201
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 150 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 300 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 600 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-44104
ab € 2,24*
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-31004
ab € 9,49*
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-32002
ab € 8,64*
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-41001
ab € 11,10*
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-48010
ab € 38,56*
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-44000
ab € 1,83*
Zubehör
tesa
64014-00038-00
ab € 1,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.