Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltkarton 304 x 217 x 150 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Faltkarton 304 x 217 x 150 mm, Ansicht 1
Faltkarton 304 x 217 x 150 mm, Ansicht 1
Artikel-Nr.:
     1879-K24-12158
Hersteller:
     BB-Verpackungen
Herst.-Nr.:
     K24-12158
EAN/GTIN:
     4251259864950
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton

Faltkarton 304 x 217 x 150 mm

Weitere Informationen:
Länge:
304 mm
Breite:
217 mm
Höhe:
150 mm
Pappe:
1-wellig
FEFCO-Typ:
201
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 30 Stück (ab € 0,67167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 66,42*
€ 79,04
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 64,63*
€ 76,91
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 33,90*
€ 40,34
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 29,53*
€ 35,14
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 28,63*
€ 34,07
pro Paket
ab 15 Pakete
€ 27,48*
€ 32,70
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 26,39*
€ 31,40
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 25,66*
€ 30,54
pro Paket
ab 44 Pakete
€ 24,19*
€ 28,79
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 20,15*
€ 23,98
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-44104
ab € 2,27*
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-31004
ab € 9,56*
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-32002
ab € 8,75*
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-41001
ab € 11,17*
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-48010
ab € 38,37*
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-44000
ab € 1,83*
Zubehör
tesa
64014-00038-00
ab € 1,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.