Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltkarton 250 x 175 x 100 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Faltkarton 250 x 175 x 100 mm, Ansicht 1
Faltkarton 250 x 175 x 100 mm, Ansicht 1
Faltkarton 250 x 175 x 100 mm, Ansicht 2
Faltkarton 250 x 175 x 100 mm, Ansicht 3
Faltkarton 250 x 175 x 100 mm, Ansicht 4
Artikel-Nr.:
     1879-K24-11111
Hersteller:
     BB-Verpackungen
Herst.-Nr.:
     K24-11111
EAN/GTIN:
     4251259844167
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton

Faltkarton 250 x 175 x 100 mm

Weitere Informationen:
Länge:
250 mm
Breite:
175 mm
Höhe:
100 mm
Pappe:
1-wellig
FEFCO-Typ:
201
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,1432* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,96*
€ 21,37
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 16,52*
€ 19,66
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 12,21*
€ 14,53
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,81*
€ 14,05
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,42*
€ 13,59
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,78*
€ 11,64
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 8,81*
€ 10,48
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 8,42*
€ 10,02
pro Paket
ab 56 Pakete
€ 8,10*
€ 9,64
pro Paket
ab 112 Pakete
€ 7,79*
€ 9,27
pro Paket
ab 224 Pakete
€ 6,86*
€ 8,16
pro Paket
ab 560 Pakete
€ 4,68*
€ 5,57
pro Paket
ab 1120 Pakete
€ 4,37*
€ 5,20
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,58*
€ 4,26
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-44104
ab € 2,25*
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-31004
ab € 9,48*
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-32002
ab € 8,63*
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-41001
ab € 11,06*
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-48010
ab € 38,44*
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-44000
ab € 1,83*
Zubehör
tesa
64014-00038-00
ab € 1,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.