Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100mm-System, 3-polig schaltbar, Schelle/Schraube 160A Gr.00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1849-SI332350--
Hersteller:
     Schrack Technik
Herst.-Nr.:
     SI332350--
EAN/GTIN:
     4021267332358
Artikeldatenblatt
Weitere Informationen:
Ausführung:
NH-Leisten
Baugröße:
0
Bauteil:
NH-Leisten
CUGewicht:
350
Dimension:
ab 40x10mm
Kabelanschluss:
Schraubanschluss
Montage:
100mm System
Serie:
WR
Stromstärke:
4-25A;35-63A;80A-100A;125A-160A
System:
100mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1849
€ 10,00*
ab € 77,28*
€ 98,60*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 101,2264*
€ 127,4964*
€ 5,95*
ab € 105,61*
€ 131,64*
Preise: Lager 1849
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,60*
€ 117,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,50*
€ 116,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,19*
€ 109,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,46*
€ 107,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,28*
€ 91,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1849
Versand: Lager 1849
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1849
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.