Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NH-Reiter-S. Untert.Gr.3, 630A,1-polig, Schraube, o.B.schutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NH-Reiterunterteil 03790
NH-Reiterunterteil 03790
Artikel-Nr.:
     1849-SI037900--
Hersteller:
     Schrack Technik
Herst.-Nr.:
     SI037900--
EAN/GTIN:
     4021267037901
Weitere Informationen:
Ausführung:
NH-Sicherungsunterteile
Baugröße:
3
Bauteil:
NH-Unterteil
CUGewicht:
420
Dimension:
ab 40x10mm
Kabelanschluss:
Schraubanschluss
Montage:
185mm System
Serie:
WR
Stromstärke:
200-250A;315-400A;500-630A
System:
185mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
Frei Haus
ab € 64,40334*
€ 78,41334*
Lager 1849
3
Frei Haus
ab € 64,82*
€ 78,63*
3
Frei Haus
ab € 66,59334*
€ 80,79334*
23 Tage
unbekannt
3
€ 6,99*
ab € 84,6032*
€ 99,6732*
Preise: Lager 1849
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 78,63*
€ 93,57
pro Stück
ab 6 Stück
€ 77,22*
€ 91,89
pro Stück
ab 15 Stück
€ 74,84*
€ 89,06
pro Stück
ab 30 Stück
€ 71,92*
€ 85,58
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 64,82*
€ 77,14
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 235,89* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1849
Versand: Lager 1849
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1849
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.