Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungssch. MO2 3-polig 1600A 80kA Festeinbau rücks.horiz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1849-MO216332--
Hersteller:
     Schrack Technik
Herst.-Nr.:
     MO216332--
EAN/GTIN:
     9004840412895
Weitere Informationen:
Baugröße:
2
Gerät:
Leistungsschalter / Anschlüsse rückseitig horizontal
Hauptkontakte:
3 Schließer
Inkludierte Hilfskontakte:
2 Schließer + 2 Öffner
Kurzschluss-Schaltvermögen:
55kA;66kA;80kA
Nennstrom:
<1600A;<3200A
Nennstrom Hilfskontakte:
4A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.098,61*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.275,64*
€ 3.898,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.242,04*
€ 3.858,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.145,15*
€ 3.742,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.098,61*
€ 3.687,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.